Motion
AA200702
AA200702
N° D’ARTICLE MI08635691
N° MFRAA200702
Prix37.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AA200702
N° D’ARTICLE MI08635691
N° MFRAA200702
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
Prix37.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.5000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rempli d’huile; imprégné d’huile; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon en bronze (plainage) SAE 841, D.I.<gt/>1in
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0075 po
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    20.0025 in-20.0040 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AA200702 SAE841 PALIER LISSE STANDARD, 1 -

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon