Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po, 25.40 mm
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Global Longueur3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po, 76.20 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant imprégné d’huile
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (plainage) SAE 841, D.I.<gt/>1in
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Tolérance de longueur+/-0.010 po
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2.2520 po à 2.2540 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSAE 841
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon