Motion
QAPL11135SM

TIMKEN
QAPL11135SM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - diamètre de 135 mm, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08643899
N° MFRQAPL11135SM
Prix877.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAPL11135SM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - diamètre de 135 mm, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08643899
N° MFRQAPL11135SM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix877.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    135 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier simple
  • Numéro CUP du fabricant
    013992131409
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • CUP_NON
    013992131409

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QAPL11135SM PO DE LARGE ET LOGÉ