Motion
QMPF34J607ST

TIMKEN
QMPF34J607ST

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 6-7/16 po, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08644654
N° MFRQMPF34J607ST
Prix15,044.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPF34J607ST

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 6-7/16 po, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08644654
N° MFRQMPF34J607ST
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
Prix15,044.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    6-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.43 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    23.63 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    20.88 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    15.3800 po
  • Global Longueur  
    26.0000 po
  • Largeur totale
    8.8300 po
  • Poids
    448.858 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450086202
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    373000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    494000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450086202

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QMPF34J607ST PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion