Motion
QMPX22J408SM

TIMKEN
QMPX22J408SM

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 4-1/2 po, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08644821
N° MFRQMPX22J408SM
Prix6,406.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPX22J408SM

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 4-1/2 po, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08644821
N° MFRQMPX22J408SM
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
Prix6,406.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.53 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    15.56 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    13.94 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    10.7800 po
  • Global Longueur  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    6.7400 po
  • Poids
    117.964 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450159562
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450159562

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QMPX22J408SM PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion