Motion
QMCW26J415SEM

TIMKEN
QMCW26J415SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 4-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08644925
N° MFRQMCW26J415SEM
Prix9,055.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMCW26J415SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 4-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08644925
N° MFRQMCW26J415SEM
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
Prix9,055.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.3800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.7500 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.75 po
  • Épaisseur de la bride
    1.03 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.04 po
  • Largeur totale
    5.9600 po
  • Diamètre du pilote
    11 po
  • Poids
    98.58 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450167451
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450167451

Aperçu

Description du fabricant
QMCW26J415SEM BAGUE INTÉRIEURE LARGE ET
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion