Motion
7205W SU
Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 0.5906 po, ouvert, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI08653615
N° MFR7205W SU
Prix156.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 0.5906 po, ouvert, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI08653615
N° MFR7205W SU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    20 °
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Global Largeur  
    0.5906 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7205W ROULEMENTS DE BALLES SU
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    087796046498
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    197498.35418038 tr/min (huile), 131665.56945359 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3230 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2120 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796046498

Aperçu

Description du fabricant
7205W ROULEMENTS DE BALLES SU
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables