Motion
27240800

MA FORD MFG
27240800

27240800
N° D’ARTICLE MI08653883
N° MFR27240800
Prix315.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27240800

27240800
N° D’ARTICLE MI08653883
N° MFR27240800
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
Prix315.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,4080 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .4080
  • Diamètre de la tige
    0,3800 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0004
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
03522 .4080 AMÉLIORATEUR
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite