Motion
239/630-B-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
239/630-B-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08655149
N° MFR239/630-B-MB-C3
Price$125,094.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
239/630-B-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08655149
N° MFR239/630-B-MB-C3
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
Price$125,094.11/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    630 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Outside Diameter  
    850 mm
  • Overall Width  
    165 mm
  • Poids
    600.759 lb

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 239..-B-MB , 3 nervures symétriques
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    740 tr/min
  • Vitesse maximale
    740 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
239/630-B-MB-C3 RB RADIAL > 540 MM <=

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté