Motion
22248-BE-XL-K

FAG (SCHAEFFLER)
22248-BE-XL-K

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08657526
N° MFR22248-BE-XL-K
Prix16,263.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22248-BE-XL-K

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08657526
N° MFR22248-BE-XL-K
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
Prix16,263.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    169.756 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1.900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
22248-BE-XL-K ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon