Motion
24084-BEA-XL-MB1

FAG (SCHAEFFLER)
24084-BEA-XL-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08657555
N° MFR24084-BEA-XL-MB1
Prix66,452.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24084-BEA-XL-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08657555
N° MFR24084-BEA-XL-MB1
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
Prix66,452.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    453.049 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 240..-BEA-XL-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    890 tr/min
  • Vitesse maximale
    890 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    240

Aperçu

Description du fabricant
24084-BEA-XL-MB1 RB RADIAL > 540 MM <=
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon