Motion
238/850-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
238/850-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1030 mm, largeur 136 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08658455
N° MFR238/850-MB-C3
Prix144,776.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
238/850-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1030 mm, largeur 136 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08658455
N° MFR238/850-MB-C3
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
Prix144,776.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    850 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    136 mm
  • Poids
    515.881 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 238..-MB , nervures symétriques 3
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    620 tr/min
  • Vitesse maximale
    620 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    238

Aperçu

Description du fabricant
238/850-MB-C3 SRB RADIAL > 900 MM