Motion
23976-MB-H140-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23976-MB-H140-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 520 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08658666
N° MFR23976-MB-H140-C3
Prix27,524.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23976-MB-H140-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 520 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08658666
N° MFR23976-MB-H140-C3
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
Prix27,524.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    151.634 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 239..-MB , nervures symétriques 3
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1340 tr/min
  • Vitesse maximale
    1340 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
23976-MB-H140-C3 RB RADIAL > 320 MM <=