Motion
230SM110-MA

FAG (SCHAEFFLER)
230SM110-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08658896
N° MFR230SM110-MA
Prix12,004.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230SM110-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08658896
N° MFR230SM110-MA
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
Prix12,004.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Poids
    7.1 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    270 kN
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    385 kN

Aperçu

Description du fabricant
230SM110-MA SRB FENDU > 170 MM <= 320 MM