Motion
230SM150-MA

FAG (SCHAEFFLER)
230SM150-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 260 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08658908
N° MFR230SM150-MA
Prix20,577.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230SM150-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 260 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08658908
N° MFR230SM150-MA
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
Prix20,577.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    67 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    112 mm
  • Poids
    19.2 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    510 kN
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Vitesse maximale
    800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    790 kN

Aperçu

Description du fabricant
230SM150-MA SRB FENDU > 170 MM <= 320 MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon