Motion
241/500-BEA-XL-K30-MB1

FAG (SCHAEFFLER)
241/500-BEA-XL-K30-MB1

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 325 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08660205
N° MFR241/500-BEA-XL-K30-MB1
Prix132,217.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
241/500-BEA-XL-K30-MB1

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 830 mm, largeur 325 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08660205
N° MFR241/500-BEA-XL-K30-MB1
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
Prix132,217.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    325 mm
  • Poids
    1507.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 241..-BEA-K30, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:30
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
241/500-BEA-XL-K30-MB1 SRB RADIAL > 540
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon