Motion
22218-E1-XL-C2

FAG (SCHAEFFLER)
22218-E1-XL-C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI08660825
N° MFR22218-E1-XL-C2
Prix930.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22218-E1-XL-C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI08660825
N° MFR22218-E1-XL-C2
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
Prix930.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    7.363 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    5.200 tr/min
  • Vitesse maximale
    5.200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
22218-E1-XL-C2 SRB RADIAL <= 170 MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon