Motion
21312-E1-XL-C2

FAG (SCHAEFFLER)
21312-E1-XL-C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI08661059
N° MFR21312-E1-XL-C2
Prix567.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
21312-E1-XL-C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI08661059
N° MFR21312-E1-XL-C2
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
Prix567.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    4.542 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 213..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Vitesse maximale
    6700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    213

Aperçu

Description du fabricant
21312-E1-XL-C2 SRB RADIAL <= 170 MM