Motion
241/710-B-K30-MB-H40-J30PC

FAG (SCHAEFFLER)
241/710-B-K30-MB-H40-J30PC

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 1150 mm, largeur 438 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08661084
N° MFR241/710-B-K30-MB-H40-J30PC
Prix377,400.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
241/710-B-K30-MB-H40-J30PC

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 1150 mm, largeur 438 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08661084
N° MFR241/710-B-K30-MB-H40-J30PC
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
Prix377,400.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    710 mm
  • Rayon du filet
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1150 mm
  • Global Largeur  
    438 mm
  • Poids
    4.043273 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 241..-B-K30-MB, 3 nervures symétriques
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    395 tr/min
  • Vitesse maximale
    395 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F | -30 à 200 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
241/710-B-K30-MB-H40-J30PC SPHÉRIQUE