Motion
24176-BE-XL-C3

FAG (SCHAEFFLER)
24176-BE-XL-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 243 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08661194
N° MFR24176-BE-XL-C3
Prix86,863.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24176-BE-XL-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 243 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08661194
N° MFR24176-BE-XL-C3
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
Prix86,863.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    243 mm
  • Poids
    619.498 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 241..-BE-XL, symétrique avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24176-BE-XL-C3 RB RADIAL > 320 MM <=