Motion
23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D

FAG (SCHAEFFLER)
23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, scellé
N° D’ARTICLE MI08661529
N° MFR23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D
Prix32,725.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, scellé
N° D’ARTICLE MI08661529
N° MFR23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D
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
Prix32,725.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    277.782 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique étanche, 231..-BEA-XL-K-2RSR, joint à lèvre des deux côtés
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    325 tr/min
  • Vitesse maximale
    325 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1-J15D SRB SCELLÉ