Motion
DISQUE EN TISSU DIAMANTÉ 00638060217856  676W TR 2 PO X NH, 400 MAILLES, PLEINE FLEXIBILITÉ

3M
00638060217856 DIAMOND CLOTH DISC 676W TR 2" X NH, 400 MESH, FULL-FLEX

Roloc™ Disque en tissu - 2.0000 po Dia, diamant, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08662134
N° MFR00638060217856 DIAMOND CLOTH DISC 676W TR 2" X NH, 400 MESH, FULL-FLEX
Prix42.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00638060217856 DIAMOND CLOTH DISC 676W TR 2" X NH, 400 MESH, FULL-FLEX

Roloc™ Disque en tissu - 2.0000 po Dia, diamant, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08662134
N° MFR00638060217856 DIAMOND CLOTH DISC 676W TR 2" X NH, 400 MESH, FULL-FLEX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060217856
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00638060217856

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU DIAMANTÉ 00638060217856 676W
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté offre des finitions uniformes sur les métaux et les céramiques robustes
  • L’endos en tissu durable résistant à l’eau permet l’utilisation de liquide de refroidissement, ce qui prolonge généralement la durée de vie de l’abrasif
  • La liaison à la résine permet une utilisation humide ou sèche
  • Disponible pour une variété de systèmes de fixation