Motion
LEY25C-100B-R8CD18T

SMC CORP OF AMERICA
LEY25C-100B-R8CD18T

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI08662566
N° MFRLEY25C-100B-R8CD18T
Prix2,136.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25C-100B-R8CD18T

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI08662566
N° MFRLEY25C-100B-R8CD18T
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
Prix2,136.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY25C-100B-R8CD18T
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good