Motion
NA4911-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NA4911-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08663870
N° MFRNA4911-XL-C3
Prix352.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4911-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08663870
N° MFRNA4911-XL-C3
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
Prix352.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.894 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4911-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur hors tout de 22 mm et pèse 0.894 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de transmission et d’engrenage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4911-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    100000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4911-XL-C3 ROULEMENTS À AIGUILLES