Motion
NKI100/40-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI100/40-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI08665595
N° MFRNKI100/40-XL-C3
Prix1,156.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI100/40-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI08665595
N° MFRNKI100/40-XL-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,156.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    2.914 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI100/40-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 2.914 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKI100/40-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    290000 N
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI100/40-XL-C3 ROULEMENTS À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon