Motion
NKS28-XL
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, D.E. de 42 mm
N° D’ARTICLE MI08665912
N° MFRNKS28-XL
Price$93.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, D.E. de 42 mm
N° D’ARTICLE MI08665912
N° MFRNKS28-XL
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
Votre prix93.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    28 mm
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Poids
    0.189 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKS28-XL présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 42 mm et un poids de 0.189 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes à charge radiale modérée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKS28-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    15100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32.500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36.500 N
  • Série
    NKS

Aperçu

Description du fabricant
NKS28-XL ROULEMENTS À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté