Motion
7101-XXS (5)

HEXARMOR
7101-XXS (5)

Trempette complète en nitrile sable avec coquille haute visibilité, taille TTP
N° D’ARTICLE MI08672920
N° MFR7101-XXS (5)
Prix15.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
7101-XXS (5)

Trempette complète en nitrile sable avec coquille haute visibilité, taille TTP
N° D’ARTICLE MI08672920
N° MFR7101-XXS (5)
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
Prix15.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Taille
    XX S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Deux places
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Deux places
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bonjour Vis, Bleu
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4121XP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    15g
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7101-XXS (5)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028489
  • Matériel
    Nitrile, nylon, élasthanne
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013028489

Aperçu

Description du fabricant
GANTS LIQUIDES 7101-XXS (5) RIG LÉZARD
  • Extérieur en mélange de nylon et d’élasthanne de calibre 15 Exosquelette résistant à l’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité offrant aux travailleurs une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 La trempette de la paume en nitrile sable offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures La trempette complète et double pour une résistance aux fluides et à l’eau La couleur haute visibilité sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité La grande dextérité Poignet élastique pour un ajustement confortable