Motion
626V
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 6 mm, D.E 19 mm, largeur 6 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08673091
N° MFR626V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 6 mm, D.E 19 mm, largeur 6 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08673091
N° MFR626V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 626V est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    626V
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035890
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176035890

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE PROFONDE À UNE SEULE RANGÉE DE LA SÉRIE 626V 600