Motion
16006C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673111
N° MFR16006C3
Prix57.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673111
N° MFR16006C3
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
Prix57.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES SÉRIE 16006C3 16000
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16006C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde et ouvert avec un alésage de 30mm et un diamètre extérieur de 55mm , parfait pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16006C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410390
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176410390

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SÉRIE 16006C3 16000