Motion
6026DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm diamètre intérieur, 200 mm diamètre extérieur, 33 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673118
N° MFR6026DDU
Prix1,363.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm diamètre intérieur, 200 mm diamètre extérieur, 33 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673118
N° MFR6026DDU
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
Prix1,363.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6026DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 130mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 200mm et largeur de 33mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176424236
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176424236

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6026DDU 6000 RANGÉE UNIQUE PROFONDE