Motion
6202NR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673143
N° MFR6202NR
Price$24.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673143
N° MFR6202NR
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
Price$24.82/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Overall Width  
    11 mm

Details

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6202NR est un roulement à billes à anneau élastique radial/à rainure profonde avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 35 mm, conçu pour une installation facile dans la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176532108
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176532108

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6202NR 6200 RANGÉE UNIQUE PROFONDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs