Motion
6204-H-20T1XAZZ

NSK CORP, BEARING DIV
6204-H-20T1XAZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673198
N° MFR6204-H-20T1XAZZ
Prix241.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6204-H-20T1XAZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673198
N° MFR6204-H-20T1XAZZ
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
Prix241.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Hauteur totale
    14 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6204-H-20T1XAZZ est un roulement à billes à gorge profonde/radiale blindé avec un alésage de 20 mm et un diamètre extérieur de 47 mm, parfait pour les petits outils.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204-H-20T1XAZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176838224
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176838224

Aperçu

Description du fabricant
6204-H-20T1XAZZ SÉRIE 6200 RANGÉE UNIQUE