Motion
6306ZZNRC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673201
N° MFR6306ZZNRC3
Prix108.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673201
N° MFR6306ZZNRC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6306ZZNRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306ZZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176839733
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176839733

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6306ZZNRC3 6300 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR