Motion
608-H-20T1XDDMC3

NSK CORP, BEARING DIV
608-H-20T1XDDMC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm diamètre intérieur, 22 mm diamètre extérieur, 7 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673214
N° MFR608-H-20T1XDDMC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
608-H-20T1XDDMC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm diamètre intérieur, 22 mm diamètre extérieur, 7 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673214
N° MFR608-H-20T1XDDMC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Hauteur totale
    7 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 608-H-20T1XDDMC3 est un roulement à billes à gorge profonde/radiale haute performance avec un alésage de 8 mm et un diamètre extérieur de 22 mm, adapté aux applications aérospatiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608-H-20T1XDDMC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176895821
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176895821

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 608-H-20T1XDDMC3 600 RANGÉE UNIQUE