Motion
6240C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 200 mm diamètre intérieur, 360 mm diamètre extérieur, 58 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673216
N° MFR6240C3
Prix7,333.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 200 mm diamètre intérieur, 360 mm diamètre extérieur, 58 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673216
N° MFR6240C3
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
Prix7,333.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Hauteur totale
    58 mm
  • Longueur totale
    360 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6240C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 200mm alésages avec conception ouverte, 360mm DE et 58mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6240C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176896279
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176896279

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6240C3 6200 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR