Motion
6002-H-20T1XDDU

NSK CORP, BEARING DIV
6002-H-20T1XDDU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673219
N° MFR6002-H-20T1XDDU
Prix76.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6002-H-20T1XDDU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673219
N° MFR6002-H-20T1XDDU
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
Votre prix76.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6002-H-20T1XDDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 32mm et largeur de 9mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002-H-20T1XDDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176906121
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176906121

Aperçu

Description du fabricant
6002-H-20T1XDDU SÉRIE 6000 RANGÉE UNIQUE