Motion
606Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 17 mm diamètre extérieur, 6 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673223
N° MFR606Z
Prix28.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 17 mm diamètre extérieur, 6 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673223
N° MFR606Z
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
Prix28.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Hauteur totale
    6 mm
  • Longueur totale
    17 mm
  • Global Largeur  
    6 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 606Z est un roulement à billes compact radial/à rainure profonde avec un alésage de 6 mm et un diamètre extérieur de 17 mm, parfait pour les petits moteurs et les instruments de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    606Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176941726
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176941726

Aperçu

Description du fabricant
606Z UNE SEULE RANGÉE RAINURE PROFONDE