Motion
6004-H-20T1XDDU*MA

NSK CORP, BEARING DIV
6004-H-20T1XDDU*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673229
N° MFR6004-H-20T1XDDU*MA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6004-H-20T1XDDU*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673229
N° MFR6004-H-20T1XDDU*MA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6004-H-20T1XDDU*MA est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20mm alésages avec double joint, 42mm DE et 12mm largeur pour usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004-H-20T1XDDU*MA
  • Numéro CUP du fabricant
    029176962271
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176962271

Aperçu

Description du fabricant
6004-H-20T1XDDU-MA SÉRIE 6000 UNIQUE