Motion
6068M
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 340 mm diamètre intérieur, 520 mm diamètre extérieur, 82 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673230
N° MFR6068M
Prix32,838.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 340 mm diamètre intérieur, 520 mm diamètre extérieur, 82 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673230
N° MFR6068M
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
Prix32,838.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    82 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Hauteur totale
    82 mm
  • Longueur totale
    520 mm
  • Global Largeur  
    82 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6068M est un gros roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 340 mm et un diamètre extérieur de 520 mm, conçu pour les applications minières et de machinerie lourde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6068M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176974687
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176974687

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6068M 6000 RANGÉE UNIQUE PROFONDE