Motion
6002-H-20T1XZZ*MA

NSK CORP, BEARING DIV
6002-H-20T1XZZ*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673233
N° MFR6002-H-20T1XZZ*MA
Prix92.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6002-H-20T1XZZ*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673233
N° MFR6002-H-20T1XZZ*MA
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
Prix92.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6002-H-20T1XZZ*MA est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15mm alésages avec double blindage, 32mm DE et 9mm largeur pour usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002-H-20T1XZZ*MA
  • Numéro CUP du fabricant
    029176992957
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176992957

Aperçu

Description du fabricant
6002-H-20T1XZZ-MA SÉRIE 6000 UNIQUE