Motion
6805VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08673236
N° MFR6805VVC3
Prix224.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08673236
N° MFR6805VVC3
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
Prix224.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    SÉRIE 6805VVC3 6800 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6805VVC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 7 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6805VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661011324
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661011324

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6805VVC3 6800 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR