Motion
6021ZZC3X28
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 26 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673240
N° MFR6021ZZC3X28
Prix836.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 26 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673240
N° MFR6021ZZC3X28
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
Prix836.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6021ZZC3X28 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 105mm alésages avec double blindage, 160mm DE et 26mm largeur pour usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021ZZC3X28
  • Numéro CUP du fabricant
    192661039144
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661039144

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6021ZZC3X28 6000 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues