Motion
7320BWG
Alésage de 100 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673274
N° MFR7320BWG
Prix1,441.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 100 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673274
N° MFR7320BWG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,441.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Hauteur totale
    47 mm
  • Global Largeur  
    47 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE 7320BWG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035586
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176035586

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE 7320BWG