Motion
7336BMG
Alésage de 130 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673280
N° MFR7336BMG
Prix14,414.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 130 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673280
N° MFR7336BMG
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
Prix14,414.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Hauteur totale
    75 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE 7336BMG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069697
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176069697

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE 7336BMG