Motion
3213NRJC3
Roulement à billes à contact angulaire léger NSK 3213NRJC3 , diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 2 rangées, 38.1 mm W, 32 deg, 80000 N dynamique/charge statique 73500 N
N° D’ARTICLE MI08673288
N° MFR3213NRJC3
Prix580.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à contact angulaire léger NSK 3213NRJC3 , diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 2 rangées, 38.1 mm W, 32 deg, 80000 N dynamique/charge statique 73500 N
N° D’ARTICLE MI08673288
N° MFR3213NRJC3
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
Prix580.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Global Largeur  
    38.10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072444
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176072444

Aperçu

Description du fabricant
3213NRJC3 200 DOUBLE RANGÉE (3200/5200)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues