Motion
3214NRJC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 39.70 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI08673290
N° MFR3214NRJC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 39.70 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI08673290
N° MFR3214NRJC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Global Largeur  
    39.70 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072468
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176072468

Aperçu

Description du fabricant
3214NRJC3 200 DOUBLE RANGÉE (3200/5200)