Motion
3312NRJC3
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3312NRJC3 , diamètre 60 mm, diamètre extérieur 130 mm, 2 rangées, 54 mm W, 32 deg, 125000 N dynamique/charge statique 98000 N
N° D’ARTICLE MI08673292
N° MFR3312NRJC3
Prix813.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3312NRJC3 , diamètre 60 mm, diamètre extérieur 130 mm, 2 rangées, 54 mm W, 32 deg, 125000 N dynamique/charge statique 98000 N
N° D’ARTICLE MI08673292
N° MFR3312NRJC3
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
Prix813.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Global Largeur  
    54 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072710
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176072710

Aperçu

Description du fabricant
3312NRJC3 300 DOUBLE RANGÉE (3300/5300)