Motion
5312TNC3
NSK 5312TNC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 130 mm OD, 2 Rows, 54 mm W, 25 deg, 125000 N Dynamic/98500 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673294
N° MFR5312TNC3
Prix536.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 5312TNC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 130 mm OD, 2 Rows, 54 mm W, 25 deg, 125000 N Dynamic/98500 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673294
N° MFR5312TNC3
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
Prix536.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Global Largeur  
    54 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176074233
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176074233

Aperçu

Description du fabricant
5312TNC3 300 DOUBLE RANGÉE (3300/5300)