Motion
7204BMPC
Alésage de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673298
N° MFR7204BMPC
Prix149.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673298
N° MFR7204BMPC
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
Prix149.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Hauteur totale
    14 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE 7204BMPC
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176101694
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176101694

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE 7204BMPC