Motion
3205J
Roulement à billes à contact angulaire léger NSK 3205J , diam. 25 mm, diam. ext. 52 mm, 2 rangées, 20.6 mm W, 32 deg, 21200 N dynamique/charge statique 14600 N
N° D’ARTICLE MI08673301
N° MFR3205J
Prix109.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à contact angulaire léger NSK 3205J , diam. 25 mm, diam. ext. 52 mm, 2 rangées, 20.6 mm W, 32 deg, 21200 N dynamique/charge statique 14600 N
N° D’ARTICLE MI08673301
N° MFR3205J
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
Prix109.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Global Largeur  
    20.60 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176334740
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176334740

Aperçu

Description du fabricant
3205J 200 BALLE À DEUX RANGÉES (3200/5200)